DKC-COMBITECH - SCZ5280084 C5 Curva discesa 90° 300x80 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Cambio di direzione - In discesa 
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Altezza del canale portacavi - 80 mm 
- Larghezza del canale portacavi - 300 mm 
- Materiale - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603032644
Codice prodotto
SCZ5280084
Cod. produttore
5280084
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
200 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


