DKC-COMBITECH - SCZ5280040 C5 Derivazione piana a X 80x80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603032286
Codice prodotto
SCZ5280040
Cod. produttore
5280040
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.