DKC-COMBITECH - SCZ5254302 C5 Testata chiusura 200x50 VG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603030824
Codice prodotto
SCZ5254302
Cod. produttore
5254302
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.