DKC-COMBITECH - SCZ5253305 C5 Testata chiusura 500x50 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603029699
Codice prodotto
SCZ5253305
Cod. produttore
5253305
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


