DKC-COMBITECH - SCZ5253180 C5 TESTATA CHIUSURA 50X50 ZC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603029101
Codice prodotto
SCZ5253180
Cod. produttore
5253180
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzato per le giunzioni del canale e degli accessori in mancanza di incastro.