pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5253070 C5 CURVA DISCESA 45? 50X50 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5253070 C5 CURVA DISCESA 45?   50X50  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603028937

Codice prodotto

SCZ5253070

Cod. produttore

5253070

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno di curvatura:

245 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

La curva discesa 45° è predisposta per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.