DKC-COMBITECH - SCZ5251210 C5 Flangia angolare di raccordo h 50 VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Colore - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603118355
Codice prodotto
SCZ5251210
Cod. produttore
5251210
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.


