pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5251015 C5 Curva piana 90° 400x50 VB confezione

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5251015 C5 Curva piana 90°  400x50  VB  confezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603026377

Codice prodotto

SCZ5251015

Cod. produttore

5251015

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Altri

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La curva piana 90? ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.