DKC-COMBITECH - SCZ5250200 C5 Flangia di raccordo 50 x 50 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025653
Codice prodotto
SCZ5250200
Cod. produttore
5250200
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Flangia di raccordo angolare utilizzata per il fissaggio degli elementi a seconda delle esigenze installative.


