DKC-COMBITECH - SCZ5250042 C5 DERIVAZ. PIANA A X 150X50 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603025288
Codice prodotto
SCZ5250042
Cod. produttore
5250042
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri