pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250041 C5 Derivazione piana a X 100x50 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250041 C5 Derivazione  piana a X   100x50  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603025271

Codice prodotto

SCZ5250041

Cod. produttore

5250041

Produttore

DKC

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione piana a croce è predisposta per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.