pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5250019 C5 CURVA PIANA 90? 50X50 CONF. ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5250019 C5 CURVA PIANA 90?  50X50  CONF. ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603108349

Codice prodotto

SCZ5250019

Cod. produttore

5250019

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

La derivazione piana T è predisposta per il fissaggio ad "incastro" nelle estremità "Femmina" degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.