DKC-COMBITECH - SCZ5203270 C5 Testata chiusura 100x100 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603115002
Codice prodotto
SCZ5203270
Cod. produttore
5203270
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


