pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5203091 C5 Curva discesa variopiano 150x100 ZC

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5203091 C5 Curva discesa variopiano  150x100  ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Altezza del canale portacavi - 100 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603021174

Codice prodotto

SCZ5203091

Cod. produttore

5203091

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In discesa

Altezza del canale portacavi:

100 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5203091 - C5 CURVA DISC VARIOPIANO 150X100 ZC