DKC-COMBITECH - SCZ5201273 C5 Testata chiusura 300x100 VB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del canale portacavi - 300 mm 
- Altezza del canale portacavi - 100 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato 
- Colore - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033603117358
Codice prodotto
SCZ5201273
Cod. produttore
5201273
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


