pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5193044 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.200 MT 3

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5193044 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.200 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603015395

Codice prodotto

SCZ5193044

Cod. produttore

5193044

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Coperchio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5193044 - C5 COPER. ELEMENTO RETT. S T B.200 MT 3