pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5193004 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 3

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5193004 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603015180

Codice prodotto

SCZ5193004

Cod. produttore

5193004

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.