DKC-COMBITECH - SCZ5192004 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.200 MT 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3030 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Altri
Confezione
3 M
EAN
8033603015104
Codice prodotto
SCZ5192004
Cod. produttore
5192004
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3030 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no