DKC-COMBITECH - SCZ5191017 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.500 MT 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2030 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
4 M
EAN
8033603014664
Codice prodotto
SCZ5191017
Cod. produttore
5191017
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2030 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri