DKC-COMBITECH - SCZ5191005 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.300 MT 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3030 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Confezione
6 M
EAN
8033603014640
Codice prodotto
SCZ5191005
Cod. produttore
5191005
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3030 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Blu
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri