pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5190042 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.100 MT 3

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5190042 C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.100 MT 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603014268

Codice prodotto

SCZ5190042

Cod. produttore

5190042

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Coperchio senza terra. Acciaio zincato Sendzimir.