DKC-COMBITECH - SCZ5190035 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.300 MT 0,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603014244
Codice prodotto
SCZ5190035
Cod. produttore
5190035
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.