pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5190034 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.200 MT 0,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5190034 C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.200 MT 0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603014237

Codice prodotto

SCZ5190034

Cod. produttore

5190034

Produttore

DKC

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.