DKC-COMBITECH - SCZ5190027 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.500 MT 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1030 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 M
EAN
8033603014183
Codice prodotto
SCZ5190027
Cod. produttore
5190027
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1030 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passerella a filo:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri