DKC-COMBITECH - SCZ5190022 C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.100 MT 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 100 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 M
EAN
8033603014138
Codice prodotto
SCZ5190022
Cod. produttore
5190022
Produttore
DKC
Larghezza del coperchio:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono "autoreggenti". Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.