pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5083512 C5 ELE RETT. CHIUSO 100X80 MT3 15/10 Z

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5083512 C5 ELE RETT. CHIUSO  100X80 MT3 15/10  Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603127036

Codice prodotto

SCZ5083512

Cod. produttore

5083512

Produttore

DKC

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.