DKC-COMBITECH - SCZ5082082 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 150X80 MT 3 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 150 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
3 M
EAN
8033603098558
Codice prodotto
SCZ5082082
Cod. produttore
5082082
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
150 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
11800 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)