pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5082003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 200X80 MT 3 I

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5082003 C5 ELEMENTO RETT. FORATO  200X80 MT 3  I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8033603012615

Codice prodotto

SCZ5082003

Cod. produttore

5082003

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

200 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

0.8 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

15700 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.