DKC-COMBITECH - SCZ5082001 C5 ELEMENTO RETT. FORATO 100X80 MT 3 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 3000 mm
Foratura laterale - sì
Confezione
3 M
EAN
8033603012608
Codice prodotto
SCZ5082001
Cod. produttore
5082001
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio inox
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
sì
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.