pagina iniziale
nuovo

DKC-COMBITECH - SCZ5080132 C5 Prolunga Telescopica 150x80 ZS

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080132 C5 Prolunga Telescopica  150x80  ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 630 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603011540

Codice prodotto

SCZ5080132

Cod. produttore

5080132

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

630 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

0.8 mm

Modello:

Senza giunto

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Prolunga telescopica in acciaio zincato Sendzimir da inserire all'interno del canale per coprire una distanza da 0 a 57 cm.