DKC-COMBITECH - SCZ5080131 C5 Prolunga Telescopica 100x80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 630 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033603011533
Codice prodotto
SCZ5080131
Cod. produttore
5080131
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
630 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Modello:
Senza giunto
Schema di foratura NATO:
no
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Qualità del materiale:
Altri


