DKC-COMBITECH - SCZ5080122 C5 SEPARATORE H. 80 MT2 ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 80 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 2000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
2 M
EAN
8033603011502
Codice prodotto
SCZ5080122
Cod. produttore
5080122
Produttore
DKC
Altezza del separatore:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
2000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì