pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080116 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 500X80 MT 0,5

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080116 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO  500X80 MT 0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 530 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603011489

Codice prodotto

SCZ5080116

Cod. produttore

5080116

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

530 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.2 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

39500 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Separatore utilizzato per separare i cavi all'interno degli elementi rettilinei di tutti i sistemi DKC. Per la posa nella passerella a filo è presente una speciale linguetta che, fatta scorrere e ripiegata sul filo, crea un aggancio solido e sicuro.