pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5050542 C5 ELEM. RETT. CHIUSO 150X50 MT3 15/10 Z

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5050542 C5 ELEM. RETT. CHIUSO 150X50 MT3 15/10 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Lunghezza - 3030 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8033603254800

Codice prodotto

SCZ5050542

Cod. produttore

5050542

Produttore

DKC

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

150 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Lunghezza:

3030 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

7400 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Conforme alla norma EN 50085, Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite incastro (Maschio/Femmina), limitando pertanto l’uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un’area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la connessione elettrica. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o clips. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. Spessore maggiorato 15/10