DKC-COMBITECH - SCZ5004042 C5 ELEMENTO RETT. CHIUSO 200X100 MT 3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 200 mm
Altezza - 100 mm
Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza - 3030 mm
Confezione
6 M
EAN
8033603009783
Codice prodotto
SCZ5004042
Cod. produttore
5004042
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
200 mm
Altezza:
100 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Lunghezza:
3030 mm
Foratura laterale:
sì
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
19700 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035