DKC-COMBITECH - SCZ4099907 F5 Supporto per scatola derivazione ZS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 141 mm
Altezza della piastra - 70.5 mm
Modello - Verticale
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603062627
Codice prodotto
SCZ4099907
Cod. produttore
4099907
Produttore
DKC
Larghezza della piastra:
141 mm
Altezza della piastra:
70.5 mm
Modello:
Verticale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Piastrina di accoppiamento allungata con 7 fori. Utilizzata per unire le passerelle a filo: su un tratto rettilineo; in curva e per creare riduzioni.