pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ4099904 F5 Connettore di terra acciaio

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ4099904 F5 Connettore di terra acciaio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Tondino

  • Sezione di collegamento - 0.8...78.5 mm²

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Campo di serraggio bandella - Fino a 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603063068

Codice prodotto

SCZ4099904

Cod. produttore

4099904

Produttore

DKC

Adatto per:

Tondino

Sezione di collegamento:

0.8...78.5 mm²

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Campo di serraggio bandella:

Fino a 40 mm

Connettore di terra in ottone.