DISANO - DIS99810000 Staffa fissa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952090307
Codice prodotto
DIS99810000
Cod. produttore
99810000
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
In acciaio inox, permette la sospensione. per installazione a soffitto o parete.