pagina iniziale

DISANO - DIS99805900 Staffa

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99805900 Staffa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 105 mm

  • Larghezza - 16 mm

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952027594

Codice prodotto

DIS99805900

Cod. produttore

99805900

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Lunghezza:

105 mm

Larghezza:

16 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In acciaio zincato. Set di 4 pezzi da utilizzarsi nel caso l'articolo 851 non venga installato in appoggio.