pagina iniziale

DISANO - DIS99803600 Cornice 1200x300 h70mm

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99803600 Cornice 1200x300 h70mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1200 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952166613

Codice prodotto

DIS99803600

Cod. produttore

99803600

Produttore

DIS

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza:

300 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Cornice 1200x300 h70mm