DISANO - DIS99803200 Cornice 1200x300 h45mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1195 mm
Larghezza - 295 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012952162622
Codice prodotto
DIS99803200
Cod. produttore
99803200
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1195 mm
Larghezza:
295 mm
Cornice plafone rettangolo. 1195x295 mm. Colore bianco