DISANO - DIS99793300 Gabbia protezione


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 480 mm
Larghezza - 376 mm
Pezzo di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
5 PZ
EAN
8012952175653
Codice prodotto
DIS99793300
Cod. produttore
99793300
Produttore
DIS
Colore:
Nero
Lunghezza:
480 mm
Larghezza:
376 mm
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Gabbia protezione