DISANO - DIS99792500 Gabbia di protezione - Rodio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
5 PZ
EAN
8012952136241
Codice prodotto
DIS99792500
Cod. produttore
99792500
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
456 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza / Profondità:
25 mm