DISANO - DIS99578000 Gabbia di protezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Lunghezza - 580 mm
Larghezza - 417 mm
Diffusore microforato - no
Riflettore microforato - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952067682
Codice prodotto
DIS99578000
Cod. produttore
99578000
Produttore
DIS
Colore:
Altri
Lunghezza:
580 mm
Larghezza:
417 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
In tondino di acciaio inox. Per la protezione antiurto. Può essere installato con l'acc. 112.


