pagina iniziale

DISANO - DIS99575300 Schermo lamellare

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99575300 Schermo lamellare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Colore - Nero

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Diametro - 150 mm

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012952328042

Codice prodotto

DIS99575300

Cod. produttore

99575300

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Colore:

Nero

Materiale:

Acciaio Inox

Diametro:

150 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

In acciaio inox. Per ridurre gli effetti dell'abbagliamento consentendo di direzionare il fascio luminoso.