pagina iniziale

DISANO - DIS99572500 Convogliatore

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99572500 Convogliatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Colore - Nero

  • Materiale - Acciaio

  • Diffusore microforato - no

  • Riflettore microforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952391725

Codice prodotto

DIS99572500

Cod. produttore

99572500

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Colore:

Nero

Materiale:

Acciaio

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

In acciaio verniciato per cataforesi epossidica. Permette di convogliare il fascio luminoso in un unica direzione. Può essere installato con l'acc. 111.