DISANO - DIS99570500 GABBIA DI PROTEZIONE ASTRO Q 36 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 570 mm
Larghezza - 535 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
5 PZ
EAN
8012952188103
Codice prodotto
DIS99570500
Cod. produttore
99570500
Produttore
DIS
Colore:
Nero
Lunghezza:
570 mm
Larghezza:
535 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Gabbia di protezione


