pagina iniziale

DISANO - DIS99569700 Gabbia di protezione 320mm

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99569700 Gabbia di protezione 320mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Trasparente - no

  • Diametro - 287 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012952160901

Codice prodotto

DIS99569700

Cod. produttore

99569700

Produttore

DIS

Colore:

Nero

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

287 mm

Gabbia di protezione 320mm