DISANO - DIS99550700 Braccio orientabile


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Multicolore
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
2 PZ
EAN
8012952117851
Codice prodotto
DIS99550700
Cod. produttore
99550700
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Multicolore
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
In acciaio zincato, verniciato a polvere. Per art. 1130 - 1131.