pagina iniziale

DISANO - DIS99399000 Gonnella - 320mm

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99399000 Gonnella - 320mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012952159523

Codice prodotto

DIS99399000

Cod. produttore

99399000

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

490 mm

Altezza / Profondità:

145 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

In policarbonato rigato internamente, anti-UV. Da utilizzare come finitura estetica e per ridurre l’abbagliamento diretto. Colore Opale